Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Peso49.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- Descripción Palabra claveNúcleo de acero
- Dureza70 Costa D
- Capacidad de carga6500 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster negro grueso
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de acero