Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3-5/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3 pulg.
- Altura de montaje7.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4 x 5 pulg.
- Peso11.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaCalor de trabajo
- Serie de ruedasSerie WH
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraBlanco
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Dureza de la rueda75D
- Tipo de material de ruedaNailon relleno de vidrio