Motion
S-7010-PRB
Rueda giratoria neumática Cush-N-Aire - Capacidad de 480 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 3.40/3.00-5
Artículo MI #05865656
No. Fabricante S-7010-PRB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria neumática Cush-N-Aire - Capacidad de 480 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 3.40/3.00-5
Artículo MI #05865656
No. Fabricante S-7010-PRB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.5000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    12.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Altura total
    12.5000 pulg.
  • Tamaño del neumático
    3.40/3.00-5
  • Peso
    14.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Cush-N-Aire
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    480 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Calificación de capas
    4(B)
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Neumático negro sobre borde negro
  • Dureza de la rueda
    60A
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
S-7010-PRB GIRATORIO 7000 10" BB NEUMÁTICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo