Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara6 pulg.
- Longitud del buje6-1/2 pulg.
- Peso114.00 lb
- Diámetro de la rueda16.0000 pulg.
- Ancho de rueda6.7500 pulg.
Detalles
- Color principalHierro fundido sin pintar
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga4600 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 160 °F
- Color de la banda de rodaduraCaucho negro grueso
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaAcero
- Tipo de material de ruedaGoma a presión
- Tipo de ruedaCaucho TerraTech negro