Motion
W-POY-1860-1-1/4
Rueda giratoria a presión de poliuretano - 18 pulg. de diámetro, 6 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 7900 lb
Artículo MI #05865675
No. Fabricante W-POY-1860-1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria a presión de poliuretano - 18 pulg. de diámetro, 6 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 7900 lb
Artículo MI #05865675
No. Fabricante W-POY-1860-1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    6 pulg.
  • Longitud del buje
    6-1/2 pulg.
  • Peso
    153.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    18 pulg.
  • Ancho de rueda
    6.7500 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Hierro fundido sin pintar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    7900 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Tira gruesa roja
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Acero
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano a presión
  • Tipo de rueda
    Estándar TerraTech

Descripción general

Descripción del fabricante
W-POY-1860-1-1/4 PRESIONAR EN LA RUEDA DE POLI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"