Motion
W-415-PVL-1-3/16
Rueda giratoria con ranura en V fenólica - 4 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de cara, cojinete de orificio liso, capacidad de 380 lb
Artículo MI #05865695
No. Fabricante W-415-PVL-1-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria con ranura en V fenólica - 4 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de cara, cojinete de orificio liso, capacidad de 380 lb
Artículo MI #05865695
No. Fabricante W-415-PVL-1-3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del buje
    1-5/8 pulg.
  • Peso
    1.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Negro
  • Capacidad de carga
    380 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
W-415-PVL-1-3/16 RUEDA DE RANURA EN V PLASTEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"