Motion
W-625-PVL-1-15/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-625-PVL-1-15/16

Rueda giratoria con ranura en V fenólica - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de orificio liso, capacidad de 1120 lb
Artículo MI #05865699
No. Fabricante W-625-PVL-1-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-625-PVL-1-15/16

Rueda giratoria con ranura en V fenólica - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de orificio liso, capacidad de 1120 lb
Artículo MI #05865699
No. Fabricante W-625-PVL-1-15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    5.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Negro
  • Capacidad de carga
    1120 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA EN V DE PLASTEX W-625-PVL-1-15/16

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"