Motion
S-GS-4SPB
Rueda de placa Poly-Soft® - Serie GS, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 4 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #05865757
No. Fabricante S-GS-4SPB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Poly-Soft® - Serie GS, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 4 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #05865757
No. Fabricante S-GS-4SPB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    5.6250 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Peso
    10.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio general
  • Serie de ruedas
    Serie GS
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    82A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
S-GS-4SPB CAJA GIRATORIA GS 4X2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"