Motion
S-TG-8NF
Rueda de placa Poly-Tech®, serie TG, poliuretano sobre material de rueda central de polipropileno, diámetro de rueda de 8 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #05865785
No. Fabricante S-TG-8NF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Poly-Tech®, serie TG, poliuretano sobre material de rueda central de polipropileno, diámetro de rueda de 8 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #05865785
No. Fabricante S-TG-8NF

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    9.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Peso
    8.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Protector de rosca
  • Serie de ruedas
    Serie TG
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    90A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA S-TG-8NF TG 8X2 POLI-TECH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"