Motion
R-HS2-5SPB

Hamilton Caster
R-HS2-5SPB

Rueda de placa Poly-Soft® serie HS2 , poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 5 pulg., ancho de cara de 2 pulg., capacidad de carga de 1680 lb
Artículo MI #05865801
No. Fabricante R-HS2-5SPB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
R-HS2-5SPB

Rueda de placa Poly-Soft® serie HS2 , poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 5 pulg., ancho de cara de 2 pulg., capacidad de carga de 1680 lb
Artículo MI #05865801
No. Fabricante R-HS2-5SPB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    6.7500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Peso
    12.50 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rueda doble de servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie HS2
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    1680 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    82A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
R-HS2-5SPB CAJA RÍGIDA HS2 5X2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo