Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Peso13.00 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga2600 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 475 °F
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaResina fenólica
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE PLASTEX W-1230-HHPT-1 HI-HEAT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad