Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje5 pulg.
- Peso120.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Color principalGris acorazado
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga18000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraGris acorazado
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaHierro dúctil
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición doble
- Tipo de ruedaPista con brida doble