Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje4-1/2 pulg.
- Anchura del borde3-3/4 pulg.
- Tamaño del neumático500 x 8
- Peso62.00 lb
- Diámetro de la rueda18 pulg.
- Ancho de rueda5-1/8 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Descripción Palabra clave4-1/2 en el centro
- Capacidad de carga3300 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de ruedaSemineumático