Motion
R-WH-FT51H

Hamilton Caster
R-WH-FT51H

Rueda de placa, serie WH, material de rueda bridada, diámetro de rueda de 4-15/16 in, ancho de cara de 2-1/8 in, capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #05865840
No. Fabricante R-WH-FT51H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
R-WH-FT51H

Rueda de placa, serie WH, material de rueda bridada, diámetro de rueda de 4-15/16 in, ancho de cara de 2-1/8 in, capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #05865840
No. Fabricante R-WH-FT51H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/8 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    6.1250 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Peso
    17.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    4-15/16 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Calor de trabajo
  • Serie de ruedas
    Serie WH
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    188 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
R-WH-FT51H CAJA RÍGIDA WH 4-15/16X2-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo