Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/2 pulg.
- Peso29.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Dureza70 Costa D
- Capacidad de carga3900 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster negro
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro