Motion
W-512-HHP-1/2

Hamilton Caster
W-512-HHP-1/2

Rueda giratoria de resina fenólica - 5 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 300 lb
Artículo MI #05865847
No. Fabricante W-512-HHP-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-512-HHP-1/2

Rueda giratoria de resina fenólica - 5 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 300 lb
Artículo MI #05865847
No. Fabricante W-512-HHP-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del buje
    1-3/8 pulg.
  • Peso
    2.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    300 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 475 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE PLASTEX W-512-HHP-1/2 HI-HEAT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo