Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Peso5.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Color principalRojo
- Descripción Palabra claveNúcleo de aluminio
- Dureza70 Costa A
- Capacidad de carga500 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Color de la banda de rodaduraGoma negra
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaGoma de neopreno en el núcleo de aluminio