Motion
R-CH-63TRT

Hamilton Caster
R-CH-63TRT

Rueda de la placa Ultralast tope - Serie CH, Material de la rueda de poliuretano sobre núcleo de hierro, Diámetro de la rueda de 6 in, Ancho de la cara de 3 in, Capacidad de carga de 2600 lbs
Artículo MI #05865896
No. Fabricante R-CH-63TRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
R-CH-63TRT

Rueda de la placa Ultralast tope - Serie CH, Material de la rueda de poliuretano sobre núcleo de hierro, Diámetro de la rueda de 6 in, Ancho de la cara de 3 in, Capacidad de carga de 2600 lbs
Artículo MI #05865896
No. Fabricante R-CH-63TRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    8.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/4 x 7-1/4 pulg.
  • Peso
    22.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Campeón
  • Serie de ruedas
    Serie CH
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    2600 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    94A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
R-CH-63TRT RUEDECILLA RÍGIDA CH 6X3 ULTRAÚLTIMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo