Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje4-1/2 pulg.
- Anchura del borde3-3/4 pulg.
- Tamaño del neumático400 x 8
- Peso48.00 lb
- Diámetro de la rueda16 pulg.
- Ancho de rueda5-1/8 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Descripción Palabra clave4-1/2 en el centro
- Capacidad de carga2900 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de ruedaSemineumático
Descripción general
Descripción del fabricante
W-1650-SPRT-1-1/4 HD SÓLIDO NEUMÁTICO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad