Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/2 x 6 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Altura de montaje10.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño6-1/2 x 7-1/2 pulg.
- Peso39.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas2,000 a 3,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRendimiento superior de precisión mejorada
- Serie de ruedasSerie EPSD
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga3200 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraVerde
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda95A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
Descripción general
Descripción del fabricante
R-EPSD-84DT EMPAQUETADURA RÍGIDA EPSD 8X4
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad