Motion
R-MS-62AYB

Hamilton Caster
R-MS-62AYB

Rueda de la placa Polylast to - Serie MS, poliuretano sobre material de la rueda central de aluminio, diámetro de la rueda de 6 in, ancho de la cara de 2 in, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #05865921
No. Fabricante R-MS-62AYB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
R-MS-62AYB

Rueda de la placa Polylast to - Serie MS, poliuretano sobre material de la rueda central de aluminio, diámetro de la rueda de 6 in, ancho de la cara de 2 in, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #05865921
No. Fabricante R-MS-62AYB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 4-1/2 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 4-1/2 pulg.
  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5 x 5-1/2 pulg.
  • Peso
    7.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio medio
  • Serie de ruedas
    Serie MS
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    80A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
R-MS-62AYB RUEDECILLA RÍGIDA MS 6X2 POLILAST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo