Motion
R-EPSD-84FVT

Hamilton Caster
R-EPSD-84FVT

Rueda de placa - Serie EPSD, ranurado en V - Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 4 in, Capacidad de carga de 10000 lb
Artículo MI #05865966
No. Fabricante R-EPSD-84FVT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
R-EPSD-84FVT

Rueda de placa - Serie EPSD, ranurado en V - Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 4 in, Capacidad de carga de 10000 lb
Artículo MI #05865966
No. Fabricante R-EPSD-84FVT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5-1/8 x 6-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-3/4 pulg.
  • Altura de montaje
    10.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Peso
    41.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rendimiento superior de precisión mejorada
  • Serie de ruedas
    Serie EPSD
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    10000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    188 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
R-EPSD-84FVT EMPAQUETADURA RÍGIDA EPSD 8X4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo