Motion
S-EPSD-83FVH

Hamilton Caster
S-EPSD-83FVH

Rueda de placa - Serie EPSD, ranurado en V - Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 5000 lb
Artículo MI #05865972
No. Fabricante S-EPSD-83FVH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-EPSD-83FVH

Rueda de placa - Serie EPSD, ranurado en V - Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 5000 lb
Artículo MI #05865972
No. Fabricante S-EPSD-83FVH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5-1/8 x 6-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-7/8 x 5-3/4 pulg.
  • Altura de montaje
    10.5000 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    6-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Peso
    36.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Details

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rendimiento superior de precisión mejorada
  • Serie de ruedas
    Serie EPSD
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    5000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    188 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
S-EPSD-83FVH RUEDA GIRATORIA EPSD 8X3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo