Motion
S-HS2-5DB70

Hamilton Caster
S-HS2-5DB70

Rueda de placa Duralast® XC, serie HS2 , material de poliuretano sobre núcleo de hierro, diámetro de rueda de 5 pulg., ancho de cara de 2 pulg., capacidad de carga de 2720 lb
Artículo MI #05865976
No. Fabricante S-HS2-5DB70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-HS2-5DB70

Rueda de placa Duralast® XC, serie HS2 , material de poliuretano sobre núcleo de hierro, diámetro de rueda de 5 pulg., ancho de cara de 2 pulg., capacidad de carga de 2720 lb
Artículo MI #05865976
No. Fabricante S-HS2-5DB70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    6.7500 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Peso
    19.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Details

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rueda doble de servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie HS2
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    2720 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    70D
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
S-HS2-5DB70 PIEZA GIRATORIA HS2 5X2 DURA DURALAST

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo