Motion
WFT-8NYB-1-1/4

Hamilton Caster
WFT-8NYB-1-1/4

Rueda giratoria bridada de hierro fundido - 8 pulg. de diámetro, 2-5/8 pulg. de cara, cojinete de bolas, capacidad de 2000 lb
Artículo MI #05865990
No. Fabricante WFT-8NYB-1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
WFT-8NYB-1-1/4

Rueda giratoria bridada de hierro fundido - 8 pulg. de diámetro, 2-5/8 pulg. de cara, cojinete de bolas, capacidad de 2000 lb
Artículo MI #05865990
No. Fabricante WFT-8NYB-1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-5/8 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Peso
    8.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de material de rueda
    Bridado - Fundición

Descripción general

Descripción del fabricante
WFT-8NYB-1-1/4 RUEDA TRACK NYLAST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo