Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Longitud del buje1-1/2 pulg.
- Peso1.00 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
- Ancho de rueda1.5625 pulg.
Detalles
- Color principalBlanco
- País de origenEE. UU.
- Dureza75 Costa D
- Capacidad de carga350 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Color de la banda de rodaduraBlanco
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaDelrin
- Tipo de material de ruedaNailon
- Tipo de ruedaNailon blanco