Motion
R-SOMM2-313NY
Rueda de placa - Serie SOMM2 , Material de rueda de nailon, Diámetro de rueda de 3-1/8 pulg., Ancho de cara de 3 pulg., Capacidad de carga de 3500 lb
Artículo MI #05866014
No. Fabricante R-SOMM2-313NY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie SOMM2 , Material de rueda de nailon, Diámetro de rueda de 3-1/8 pulg., Ancho de cara de 3 pulg., Capacidad de carga de 3500 lb
Artículo MI #05866014
No. Fabricante R-SOMM2-313NY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Altura de montaje
    4.7500 pulg.
  • Peso
    13.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    3-1/8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Hijo de la rueda doble de perfil bajo Mini-Mite
  • Serie de ruedas
    Serie SOMM2
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    3500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Gris
  • Tipo de material de rueda
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
R-SOMM2-313NY RÍGIDO MINI-MITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"