Motion
WFT-8L-1
Rueda giratoria bridada de hierro fundido - 7-7/8 pulg. de diámetro, 1-3/4 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 3200 lb
Artículo MI #05866046
No. Fabricante WFT-8L-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria bridada de hierro fundido - 7-7/8 pulg. de diámetro, 1-3/4 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 3200 lb
Artículo MI #05866046
No. Fabricante WFT-8L-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/2 pulg.
  • Peso
    20.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    7-7/8 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • Capacidad de carga
    3200 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Bridado - Fundición

Descripción general

Descripción del fabricante
WFT-8L-1 RUEDA DE SEGUIMIENTO 7-7/8X1-3/4 1PB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron