Motion
R-GS-5TE
Rueda de placa Versa-Tech® - Serie GS, TPR en material de rueda central de polipropileno, diámetro de rueda de 5 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 350 lb
Artículo MI #05866102
No. Fabricante R-GS-5TE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Versa-Tech® - Serie GS, TPR en material de rueda central de polipropileno, diámetro de rueda de 5 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 350 lb
Artículo MI #05866102
No. Fabricante R-GS-5TE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    6.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Peso
    6.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio general
  • Serie de ruedas
    Serie GS
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    350 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Gris
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    65A
  • Tipo de material de rueda
    TPR en núcleo de polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA RÍGIDA R-GS-5TE GS 5X2 VERSA-TECH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo