Motion
W-1250-MT-1-1/2
Rueda giratoria de hierro fundido - 12 pulg. de diámetro, 5 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 5500 lb
Artículo MI #05866121
No. Fabricante W-1250-MT-1-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro fundido - 12 pulg. de diámetro, 5 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 5500 lb
Artículo MI #05866121
No. Fabricante W-1250-MT-1-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    5 pulg.
  • Longitud del buje
    5-1/4 pulg.
  • Peso
    52.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Details

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • Capacidad de carga
    5500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1250-MT-1-1/2 RUEDA DE METAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo