Motion
R-ES-83FST
Rueda de placa - Serie ES, Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 2400 lb
Artículo MI #05866145
No. Fabricante R-ES-83FST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie ES, Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 2400 lb
Artículo MI #05866145
No. Fabricante R-ES-83FST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    10.2500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5 x 7 pulg.
  • Peso
    31.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio ampliado de precisión
  • Serie de ruedas
    Serie ES
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    2400 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    179 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA RÍGIDA R-ES-83FST ES 8X3 FORJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good