Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Longitud del buje1-3/8 pulg.
- Peso1.00 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga250 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 475 °F
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaResina fenólica