Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Peso5.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Color principalMarrón
- Capacidad de carga1750 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 300 °F
- Color de la banda de rodaduraMarrón
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaResina fenólica