Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Peso17.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Details
- Color principalRojo carmesí
- Capacidad de carga2500 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de material de ruedaHierro fundido
Descripción general
Descripción del fabricante
W-825-MB-3/4 RUEDA DE METAL 8X2-1/2 3/4BB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad