Motion
S-EHS-6SPB
Rueda de placa Poly-Soft® - Serie EHS, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 960 lb
Artículo MI #05866244
No. Fabricante S-EHS-6SPB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Poly-Soft® - Serie EHS, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 960 lb
Artículo MI #05866244
No. Fabricante S-EHS-6SPB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    7.7500 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Peso
    17.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Details

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio ampliado de precisión
  • Serie de ruedas
    Serie EHS
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    960 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    82A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
S-EHS-6SPB CAJA GIRATORIA EHS 6X2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo