Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Peso9.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Ancho de rueda3.5000 pulg.
Details
- Color principalGris carbón
- País de origenEE. UU.
- Dureza85 Costa D
- Capacidad de carga5400 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 220 °F
- Color de la banda de rodaduraGris carbón
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Tipo de material de ruedaNailon
- Tipo de ruedaNylast
Descripción general
Descripción del fabricante
W-630-NYB-1 RUEDA NYLAST 6X3 1BB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad