Motion
S-7716-SPRT
Capacidad de 5200 lb, 16.0000 in de diámetro, 400.0000 x 8.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #05866318
No. Fabricante S-7716-SPRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 5200 lb, 16.0000 in de diámetro, 400.0000 x 8.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #05866318
No. Fabricante S-7716-SPRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    5.1250 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7.0000 x 7.0000 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    8-1/2 x 8-1/2 pulg.
  • Altura total
    18.3750 pulg.
  • Tamaño del neumático
    400.0000 x 8.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    16.0000 pulg.

Details

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    5200 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Color de la rueda
    Neumático negro sobre borde negro
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma
  • Tipo de rueda
    Neumático sólido HD

Descripción general

Descripción del fabricante
S-7716-SPRT GIRATORIO 7700 16" MACIZO DOBLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo