Motion
W-POY-1650-1-1/4
Rueda giratoria a presión de poliuretano - 16-1/4 pulg. de diámetro, 5 pulg. de cara, rodamiento cónico
Artículo MI #05866324
No. Fabricante W-POY-1650-1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria a presión de poliuretano - 16-1/4 pulg. de diámetro, 5 pulg. de cara, rodamiento cónico
Artículo MI #05866324
No. Fabricante W-POY-1650-1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    5 pulg.
  • Longitud del buje
    5-1/2 pulg.
  • Peso
    107.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    16-1/4 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Hierro fundido sin pintar
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Tira gruesa roja
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
W-POY-1650-1-1/4 PRESIONAR EN LA RUEDA DE POLI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"