Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Peso130.00 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga23000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaAcero forjado