Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-3/8 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos1-3/4 x 3 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1-3/4 x 2-7/8 pulg.
- Altura de montaje6.2500 pulg.
- Placa de montaje Tamaño2-3/8 x 3-5/8 pulg.
- Peso3.00 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaAcero inoxidable
- Serie de ruedasSerie STL
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga275 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraGris
- Tipo de cojinete de ruedaDelrin
- Dureza de la rueda65A
- Tipo de material de ruedaTPR en núcleo de polipropileno