Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3-5/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3 pulg.
- Altura de montaje10.1875 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4 x 5 pulg.
- Peso22.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas600 a 999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaCaballo de trabajo con resorte
- Serie de ruedasSerie SPWH
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga620 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Capacidad de carga mínima125 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraAzul
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Dureza de la rueda82A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro