Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2-3/4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Altura de montaje10.4375 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5-1/4 x 7-1/4 pulg.
- Peso38.00 lb
- Diámetro de la rueda7-7/8 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas2,000 a 3,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaCampeón
- Serie de ruedasSerie CH
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga3500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda188 BHN
- Tipo de material de ruedaCon bridas