Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/2 pulg.
- Peso20.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Details
- Color principalGris
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Dureza70 Costa D
- Capacidad de carga3250 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster negro
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
Descripción general
Descripción del fabricante
W-830-DT70-1-1/4 XC70D DURALAST
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad