Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-7/16 pulg.
- Peso4.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Color principalAluminio
- Descripción Palabra claveNúcleo de aluminio
- Dureza80 Costa A
- Capacidad de carga600 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraAzul
- Tipo de banda de rodaduraRedondeado
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de aluminio