Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Ancho de ranura1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo3-7/8 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Peso51.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Ancho de rueda1.7500 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga16000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaAcero
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Acero forjado
- Tipo de ruedaRanurado en V