Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Peso27.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Ancho de rueda3.2500 pulg.
Detalles
- Color principalBorrar
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga7000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraBorrar
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Tipo de material de ruedaAcero forjado
- Tipo de ruedaAcero forjado