Motion
W-1020-RA-5/8
Rueda giratoria de caucho - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 730 lb
Artículo MI #05866515
No. Fabricante W-1020-RA-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de caucho - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 730 lb
Artículo MI #05866515
No. Fabricante W-1020-RA-5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/4 pulg.
  • Peso
    8.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de aluminio
  • Dureza
    70 Costa A
  • Capacidad de carga
    730 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 250 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Goma negra
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Aluminio
  • Tipo de material de rueda
    Goma en el núcleo de aluminio
  • Tipo de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1020-RA-5/8 CAUCHO SOBRE ALUMINIO 10X2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo