Motion
R-628-SWF
Rueda giratoria de placa EAZ®, serie 62 , poliuretano doble sobre material de rueda central de aluminio, diámetro de rueda de 8 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #05866525
No. Fabricante R-628-SWF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de placa EAZ®, serie 62 , poliuretano doble sobre material de rueda central de aluminio, diámetro de rueda de 8 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #05866525
No. Fabricante R-628-SWF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    9.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Peso
    9.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Vanguardia
  • Serie de ruedas
    Serie 62
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Contorno de rueda
    Plano
  • Dureza de la rueda
    80A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano doble en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
R-628-SWF RÍGIDO 62 8X2 GIRATORIO-EAZ PLANO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good