Motion
S-CH-12TRB
Rueda de la placa Ultralast tope - Serie CH, Material de la rueda de poliuretano sobre núcleo de hierro, Diámetro de la rueda de 12 in, Ancho de la cara de 3 in, Capacidad de carga de 4000 lbs
Artículo MI #05866532
No. Fabricante S-CH-12TRB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de la placa Ultralast tope - Serie CH, Material de la rueda de poliuretano sobre núcleo de hierro, Diámetro de la rueda de 12 in, Ancho de la cara de 3 in, Capacidad de carga de 4000 lbs
Artículo MI #05866532
No. Fabricante S-CH-12TRB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    15.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/4 x 7-1/4 pulg.
  • Peso
    59.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Campeón
  • Serie de ruedas
    Serie CH
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    4000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    94A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
S-CH-12TRB RUEDA GIRATORIA CANALES 12 X 3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo