Motion
R-EPSD-124SYT70
Rueda de placa Superlast® XC - Serie EPSD, Material de rueda de poliuretano sobre núcleo de acero (rosca gruesa), Diámetro de rueda de 12 pulg., Ancho de cara de 4 pulg., Capacidad de carga de 7800 lb
Artículo MI #05866556
No. Fabricante R-EPSD-124SYT70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Superlast® XC - Serie EPSD, Material de rueda de poliuretano sobre núcleo de acero (rosca gruesa), Diámetro de rueda de 12 pulg., Ancho de cara de 4 pulg., Capacidad de carga de 7800 lb
Artículo MI #05866556
No. Fabricante R-EPSD-124SYT70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/2 x 6 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Altura de montaje
    15.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Peso
    86.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rendimiento superior de precisión mejorada
  • Serie de ruedas
    Serie EPSD
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    7800 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    70D
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de acero (tenaza gruesa)

Descripción general

Descripción del fabricante
R-EPSD-124SYT70 RIGID EPSD 12X4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo